|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-62512-00020-15 Herst.-Nr.: 62512-00020-15 EAN/GTIN: 4042448328465 |
| |
|
|  |  |
 | tesafix 62512 135m x 1360mm, schwarz, Slitter Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Länge: | 135 m | Breite: | 1360 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel) |
|  |  |
| |