Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 61970 AF23, 1900m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-61970-00022-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     61970-00022-01
EAN/GTIN:
     4042448038715
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 61970 AF23, 1900m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1900 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,53*
€ 692,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,02*
€ 692,71*
€ 4,60*
ab € 606,89*
€ 733,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 692,71*
€ 824,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 657,17*
€ 782,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 631,89*
€ 751,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 592,71*
€ 705,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 558,15*
€ 664,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 533,88*
€ 635,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 521,53*
€ 620,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.900 Meter (ab € 0,27449* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.