Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 61970 AF23, 1500m x 23mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-61970-00020-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     61970-00020-01
EAN/GTIN:
     4005800214332
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 61970 AF23, 1500m x 23mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1500 m
Breite:
23 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,60*
€ 722,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,32*
€ 722,85*
€ 4,60*
ab € 634,58*
€ 764,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 722,85*
€ 860,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 688,02*
€ 818,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 661,56*
€ 787,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 619,97*
€ 737,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 583,37*
€ 694,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 558,01*
€ 664,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 545,60*
€ 649,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,36374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.