Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 60400, 66m x 50mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-60400-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60400-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565109447
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa® 60400 ist ein biobasiertes Verpackungsband, das für mittelschwere Verpackungsanwendungen (15 - 30 kg) geeignet ist. Als Trägermaterial für dieses Klebeband wurde Polylactidsäure, auch bekannt als PLA, gewählt. PLA wird zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Maisstärke, Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt. Der für dieses Band verwendete Systemklebstoff ist ein Naturkautschuk mit einem Harz auf natürlicher Basis. Dank der intelligenten Auswahl der Rohstoffe und des herausragenden Designs wird tesa® 60400 mit einem Biokohlenstoffgehalt von 98 % und folglich mit einem reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck hergestellt. Merkmale der Nachhaltigkeit. Gesamtgehalt an biobasiertem Kohlenstoff von 98%, Offizielle Zertifizierung durch DIN-CERTCO und TÜV AUSTRIA (höchstmögliche Bewertung durch beide Institute), Geringere CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Standard-Verpackungsbändern, Lösemittelfreier Produktionsprozess, Starke Klebekraft, Robustes Trägermaterial, Hervorragende Leistung auf recycelten Kartons
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 7,96*
8 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 8,01*
3 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,14*
Lager 42XH2
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 8,28*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,52*
€ 17,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 298,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.