Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 60400 Paketband, Polymilchsäure, transparent, Stärke 55μm, 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496643
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60400-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565109447
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Polymilchsäure
Breite = 50mm
Länge = 66m
Stärke = 55µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 185%
Zugfestigkeit = 30N/cm
Better World-Kriterium = Alternative Materialien
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polymilchsäure
Breite:
50mm
Länge:
66m
Stärke:
55µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
185%
Zugfestigkeit:
30N/cm
Better World-Kriterium:
Alternative Materialien
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband tesa, 2496643, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 604000000000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 7,98*
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 8,03*
3 Tage
530
36
Frei Haus
ab € 6,4068*
€ 8,1468*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,23*
7 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.