Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent, 12 Rollen 33m : 12mm, Office Box


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-57402-00002-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57402-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448035899
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Der hochwertige und transparente tesafilm® eignet sich für Klebearbeiten in Büro und Haushalt. Er ist auf fast allen Materialien und Untergründen nahezu unsichtbar. Der reißfeste und klebestarke Klebefilm wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt. Der Klebefilm kann mit den passenden tesafilm® Abrollern verarbeitet werden und ist in cleveren Office-Boxen mit jeweils mehreren Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,69084*
€ 1,00084*
9 Tage
96
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,47*
€ 1,91*
2 Tage
370
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,84*
€ 9,10*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 9,15*
Lager 42XH2
143
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 19,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,12*
€ 22,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
€ 3,08*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
€ 0,3575*
Ähnlich
tesa
57403-00002-01
€ 2,5601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.