Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

tesa Film, transparent, 12 mm x 33 m (8757402)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Film, transparent, 12 mm x 33 m (8757402)
tesa Film, transparent, 12 mm x 33 m (8757402)
Artikel-Nr.:
     505-8757402
Hersteller:
     BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57402-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448035899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeband
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Film, transparent, 12 mm x 33 m
Klebefilm aus PP-Folie, gute Klebkraft, leicht abrollbar,
Rollenkern-Durchhmesser: 25 mm
Inhalt: 12 Rollen in Office-Box
(alt:57402-1-1/neu:57402-2-0/ 57402-00002-00)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: klebeband 33m klar, klebebänder transparent, klebeband 12mm, Klebefilme & Abroller, Klebefilme, Tesa, Klebefilm & Abroller, tesa, Klebemittel, tesa
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
€ 4,45*
€ 0,54584*
1
€ 6,90*
€ 0,61*
1
€ 5,75*
ab € 0,51*
€ 0,67*
12
€ 4,73*
ab € 0,50084*
€ 0,71667*
Lager 505
12
€ 6,50*
ab € 0,54584*
€ 0,7775*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 0,57917*
€ 0,68921
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 0,54584*
€ 0,64955
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,01655* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkt
3M
C60-ST
ab € 4,22*
Zubehör
Handabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, sw
BDF Beiersdorf
57944-00000
ab € 1,63*
Zubehör
Handabroller HA 3319S, für Rollen bis 19 mm x 33 m, sortiert
Heckmann
590.971
ab € 0,38*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57444
ab € 1,61*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57446
ab € 1,64*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57955
ab € 1,08*
Zubehör
Klebebandabroller bis 33mx19mm gefüllt mit Klebefilm glasklar
Clear Tape
1080
ab € 1,014*
Zubehör
Klebebandabroller bis 33mx19mm gefüllt mit Klebefilm kristallklar blau
Clear Tape
108045
ab € 0,96*
Zubehör
Tischabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, ro/bl
BDF Beiersdorf
57421-00000
ab € 13,07*
Zubehör
Tischabroller Easy Cut®, leer, f.Ro.b.19mmx33m, sw
BDF Beiersdorf
57421-00001
ab € 13,07*
Zubehör
Abbildung
BDF Beiersdorf
57421-2
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG