Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm transparent 12mmx33m 12 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm transparent 12mmx33m 12 Rollen
Klebefilm tesafilm transparent 12mmx33m 12 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57402-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57402-00002
EAN/GTIN:
     4042448035899
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • tesafilm transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro
  • Transparent
  • Gute Klebkraft
  • Leicht abrollbar
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Vielseitig einsetzbar
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesafilm 12mmx33m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57402, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1080
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,55334*
€ 0,76334*
Lager 467
nicht lagernd
144
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,61834*
€ 0,78*
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,58834*
€ 0,81834*
2 Tage
360
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,63167*
€ 0,86167*
12
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 0,63167*
€ 0,87167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 0,73917*
€ 0,87961
pro Rolle
ab 3600 Rollen
€ 0,73834*
€ 0,87862
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,61834*
€ 0,73582
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 112,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,28*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,21*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.