Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51913, 150 m x 19mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51913-00063-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51913-00063-11
EAN/GTIN:
     4042448290069
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 51913 ist ein sehr dünnes, doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft. Sehr dünne Ansatzverklebung. Sehr gute Temperaturbeständigkeit. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
150 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
300
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
960
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 37,91*
15 Tage
unbekannt
960
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 37,91*
284
€ 4,60*
ab € 45,30*
€ 47,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Rollen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Rolle
ab 1420 Rollen
€ 37,53*
€ 44,66
pro Rolle
ab 2840 Rollen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,2498* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Rollen
Mindestbestellmenge: 960 Rollen ( entspricht € 36.393,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.