Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51912, 50m x 25mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51912-00010-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51912-00010-11
EAN/GTIN:
     4042448290007
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 51912 ist ein doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse. Hart eingestellte Klebmasse für hohe Scherfestigkeit bei praxisgerechter Anfangsklebkraft. Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und gute Klebeigenschaften auf ungestrichenen Papieren. Sehr gute Temperaturbeständigkeit. Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,60*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 23,71*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 23,99*
12
€ 4,60*
ab € 16,94*
€ 24,91*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 287,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.