Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51865, 2000m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51865-00000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51865-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448512598
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential ist ein transparentes, doppelseitiges Industrieklebeband mit einer biomassenbasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-PET-Träger, dessen CO2-Emissionen im Vergleich zu tesa® 51865 um 37 %1 niedriger sind. Das asymmetrische doppelseitige Klebeband ist die Differential-Version von tesa® 4965 Original Next Gen mit einer Klebmasse, die auf einer patentierten und geschützten Produkttechnologie basiert. Die linerbeschichtete Seite von tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential hat ein hohes Beschichtungsgewicht für maximale Flexibilität und Vielseitigkeit bei verschiedenen Oberflächenanforderungen. Das geringere Beschichtungsgewicht der offenen Seite ermöglicht eine sichere Verklebung auf Flachprofilen, die unter kontrollierten Bedingungen laminiert werden. tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential widersteht für begrenzte Zeiträume zahlreichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Licht und Temperaturen von bis zu 200 °C. Die biomassenbilanzierte, modifizierte Acrylatklebmasse bietet einen hervorragenden Halt auf verschiedenen Oberflächen, eine hohe Klebkraft und eine gute Scherfestigkeit. Mehrere Produkte bieten dieses einzigartige und leistungsstarke Produktdesign. Das sind die Team-4965-Produkte. Dieses Sortiment an doppelseitigen Klebebändern erleichtert die Auswahl des effizientesten Klebebandes je nach Kundenanforderungen, Produkt und Verfahren. Entdecken Sie hier die Vorteile des gesamten tesa® 4965 Sortiments: https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
2000 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 357,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 357,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 357,37*
€ 425,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 349,87*
€ 416,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 336,42*
€ 400,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 303,40*
€ 361,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 284,55*
€ 338,61
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 272,18*
€ 323,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 254,62*
€ 303,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.