Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice 51786 Detect Plus, 50m x 50mm, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51786-00001-16
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51786-00001-16
EAN/GTIN:
     4042448327468
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EasySplice® 51786 Detect Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen, aluminisierten Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Produkteigenschaften: integrierte Ansatzerkennung. optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. geringe Produktdicke. Zusätzliche Informationen: Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Detect Plus bietet: geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. integrierte Ansatzerkennung. innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,60*
ab € 71,72*
€ 91,74*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 100,96*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 100,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 100,96*
€ 120,14
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 97,34*
€ 115,83
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 93,60*
€ 111,38
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 77,45*
€ 92,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 74,29*
€ 88,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4858* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 605,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.