Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51786 EasySplice, Detect Plus, 50m x 50mm PV10, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51786-00001-13
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51786-00001-13
EAN/GTIN:
     4042448327444
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EasySplice® 51786 Detect Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen, aluminisierten Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Produkteigenschaften: integrierte Ansatzerkennung. optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. geringe Produktdicke. Zusätzliche Informationen: Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Detect Plus bietet: geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. integrierte Ansatzerkennung. innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,60*
ab € 71,50*
€ 91,52*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 100,72*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 100,72*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 101,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 100,72*
€ 119,86
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 97,01*
€ 115,44
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 93,28*
€ 111,00
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 86,26*
€ 102,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 77,29*
€ 91,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4836* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 604,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.