Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51780, EasySplice-PrintLine-Plus, PV13, 50m x 50mm,orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51780-00001-13
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51780-00001-13
EAN/GTIN:
     4042448327383
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EasySplice® 51780 Printline Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Produkteigenschaften: optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. geringe Produktdicke. Zusätzliche Informationen: Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Printline Plus bietet: geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,60*
ab € 64,83*
€ 83,10*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 91,56*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 91,56*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 92,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 91,56*
€ 108,96
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 88,43*
€ 105,23
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 78,23*
€ 93,09
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 73,32*
€ 87,25
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 67,54*
€ 80,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3508* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 549,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.