Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51780, EasySplice-PrintLine-Plus, PV13, 50m x 38mm, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51780-00000-13
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51780-00000-13
EAN/GTIN:
     4042448327369
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EasySplice® 51780 Printline Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Produkteigenschaften: optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. geringe Produktdicke. Zusätzliche Informationen: Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Printline Plus bietet: geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,60*
ab € 49,26*
€ 62,91*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 51,15*
€ 69,23*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 69,23*
18 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 69,61*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 69,23*
€ 82,38
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 67,12*
€ 79,87
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,023* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 553,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.