Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice 51405 LabelLine Film, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51405-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51405-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448882257
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film ist ein doppelseitig klebendes, integriertes Ansatzband für den fliegenden Rollenwechsel, das aus einem flachen Rückseitenpapier und einer modifizierten Synthesekautschuk-Klebmasse besteht. tesa® 51405 ist gekennzeichnet durch: Sehr hohe Anfangsklebkraft. Sehr gute Kleb- und Scherkräfte auf Folien. Geringe Verklebungsdicke. Bedruck- und beschichtbare Rückseite. Das Klebeband umfasst folgende Funktionen: Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur Fixierung der oberen Lage der Papierrolle. Weiche Klebmasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für den Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle. Einen Spaltstreifen für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle ohne Gefährdung des Produktionsprozesses
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrosa
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 214,42*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 214,42*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 198,57*
€ 215,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 214,42*
€ 255,16
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 211,40*
€ 251,57
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 203,27*
€ 241,89
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 189,72*
€ 225,77
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 178,57*
€ 212,50
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 170,80*
€ 203,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 167,50*
€ 199,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,35* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 1.286,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.