Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EasySplice 51150 FastLine, 55m x 63mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51150-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51150-00008-00
EAN/GTIN:
     4042448852137
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EasySplice® 51150 FastLine ist ein doppelseitiges, repulpierbares Klebeband aus einem flachem Papierträger und einer modifizierten Acrylatdispersionsklebmasse. Sehr hohe Anfangsklebkraft. Generell für den Einsatz auf allen in Streichanlagen gängigen Rohpapierqualitäten. Sehr dünne Ansatzverklebung. Rückseitige Bedruck- und Beschichtbarkeit. Farbe: blau. Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9). Durch den einzigartigen Aufbau sind folgende Funktionen im Klebeband integriert: Geschlitztes Silikonpapier für die sichere Fixierung der obersten Lage einer neuen Papierrolle. Weiche Klebemasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für sehr guten Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle. Zwei spaltfähige Papierstreifen für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle nach dem Klebekontakt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
55 m
Breite:
63 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,60*
ab € 140,51*
€ 175,82*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 193,08*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 193,08*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 194,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 193,08*
€ 229,77
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 186,06*
€ 221,41
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 178,90*
€ 212,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 167,35*
€ 199,15
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 157,05*
€ 186,89
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 150,22*
€ 178,76
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 146,58*
€ 174,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 55 Meter (ab € 2,6651* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 772,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.