Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51014, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa 51014, 50m x 19mm, farblos
Artikel-Nr.:
     42XH2-51014-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51014-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448553874
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 51014 ist ein 215 μm doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem Vliesträger und einer modifizierten Acrlyatklebmasse. Das Produkt hat unterschiedlich stark klebende Seiten und ist mit einem höheren Klebmasseauftrag auf der abgedeckten Seite ausgestattet. Auf Grund seiner Produkteigenschaften hat das Klebeband eine ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere auf rauen Oberflächen. tesa® 51014 wurde speziell für die Anwendungen auf rauen Oberflächen wie Leder, Textilien oder anderen rauen Materialien entwickelt. Zu den Haupteigenschaften des Produktes zählen: Exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen, Hohe Anfangsklebkraft, Offene Seite: geringeres Klebkraftniveau, Abgedeckte Seite: hohes Klebkraftniveau. Hauptanwendung Dachhimmelverklebung in der Automobilindustrie, Montage von Kabeln und Kabelbäumen im Fahrzeuginnenraum, Vorfixierung der Leder- und Textilerzeugnisse als Nähhilfe, Kaschieren von geschäumten Materialien in Kombination mit glatten Materialien auf der offenen Seite
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1449
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 27,40*
Lager 42XH2
unbekannt
1449
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 27,41*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1449 Rollen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Rolle
ab 2898 Rollen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Rolle
ab 7245 Rollen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.449 Rollen
Mindestbestellmenge: 1449 Rollen ( entspricht € 39.717,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.