Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50607 PV41, 100m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50607-00024-41
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50607-00024-41
EAN/GTIN:
     4042448186850
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 50607 PV41, 100m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 29,30*
€ 39,21*
17 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 39,43*
Lager 42XH2
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 39,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2941* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 714,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.