Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ PE Klebeband 9585BF, Schwarz, 1 m x 66 m, 0.5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000096254
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9585BF
EAN/GTIN:
     08021684551871
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ PE Klebeband 9585BF, Schwarz, 1 m x 66 m, 0.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.627,25*
€ 1.808,50*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.628,04*
€ 1.816,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.816,64*
€ 2.161,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.764,48*
€ 2.099,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.683,15*
€ 2.002,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.628,04*
€ 1.937,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.