Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040, Cremefarben, 1000 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000041765
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     90401000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ Doppelseitiges Klebeband 9040, Cremefarben, 1000 mm x 50 m, 0.1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 284,50*
€ 368,24*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,40*
€ 377,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 377,19*
€ 448,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 350,53*
€ 417,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 309,14*
€ 367,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 301,05*
€ 358,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 287,40*
€ 342,01
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.