Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7044, 1000 my, 900 mm, Stange, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07044-60000-28
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07044-60000-28
EAN/GTIN:
     4042448301888
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ACXplus 7044, 1000 my, 900 mm, Stange, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
900 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.896,32*
€ 2.355,56*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.894,58*
€ 2.363,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.246,13*
€ 2.369,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.363,73*
€ 2.812,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.329,70*
€ 2.772,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.234,88*
€ 2.659,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.093,70*
€ 2.491,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.984,92*
€ 2.362,05
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 1.898,39*
€ 2.259,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.894,58*
€ 2.254,55
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.