Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7043, 25m x 880mm, grau, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07043-00001-28
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07043-00001-28
EAN/GTIN:
     4042448431400
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ACXplus 7043, 25m x 880mm, grau, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
880 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 984,71*
€ 1.247,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,62*
€ 1.255,11*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,65*
€ 1.256,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.256,33*
€ 1.495,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.239,75*
€ 1.475,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.186,72*
€ 1.412,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 1.039,69*
€ 1.237,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.021,13*
€ 1.215,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.000,32*
€ 1.190,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 979,65*
€ 1.165,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 39,186* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.