Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 6965 4000m x 9mm - transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06965-00014-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06965-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800142727
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 6965 4000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
29
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 9mm transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 616,51*
€ 619,83*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 616,77*
€ 620,09*
16 Tage
nicht lagernd
29
Frei Haus
ab € 732,91*
€ 735,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 620,09*
€ 737,91
pro Rolle
ab 58 Rollen
€ 618,57*
€ 736,10
pro Rolle
ab 145 Rollen
€ 616,95*
€ 734,17
pro Rolle
ab 290 Rollen
€ 616,77*
€ 733,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,1542* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 18.602,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.