Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4976, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04976-00083-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04976-00083-00
EAN/GTIN:
     4042448839626
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4976, 50m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 44,09*
€ 50,17*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 50,43*
11 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 58,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7472* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 806,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.