Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4967, 50m x 19mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04967-00011-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04967-00011-06
EAN/GTIN:
     4042448840981
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4967 ist ein transparentes, doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Durch die hohe Klebkraft in Verbindung mit einer hohen Scherfestigkeit ist tesafix® 4967 für die Veklebung von schweren Gegenständen geeignet. Das Produkt bietet eine hohe Verklebungssicherheit auch bei thermischer und mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 23,90*
7 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 23,90*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 24,03*
16
€ 4,60*
ab € 16,48*
€ 25,42*
1
€ 8,95*
ab € 29,12*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3254* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 382,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.