Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 4000m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04965-00218-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00218-00
EAN/GTIN:
     4005800135705
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4965, 4000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa 9mm transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,03*
€ 1.121,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,66*
€ 1.123,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.123,50*
€ 1.336,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.091,09*
€ 1.298,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.043,77*
€ 1.242,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 961,11*
€ 1.143,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 910,39*
€ 1.083,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 870,30*
€ 1.035,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 858,66*
€ 1.021,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,21467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.