Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965 PV1, 50m x 1362mm, transparent, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04965-00033-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00033-01
EAN/GTIN:
     4042448273291
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4965 PV1, 50m x 1362mm, transparent, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
1362 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.585,77*
€ 1.973,48*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.589,72*
€ 1.981,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,26*
€ 1.984,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.981,46*
€ 2.357,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.940,63*
€ 2.309,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.860,79*
€ 2.214,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.745,57*
€ 2.077,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.662,25*
€ 1.978,08
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 1.589,72*
€ 1.891,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 31,7944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.