Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4963, 50m x 100mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04963-00065-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04963-00065-00
EAN/GTIN:
     4005800028502
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4963, 50m x 100mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 152,15*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 155,65*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 149,13*
€ 176,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 155,65*
€ 185,22
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 150,15*
€ 178,68
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 141,46*
€ 168,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,40*
€ 149,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 118,55*
€ 141,07
pro Rolle
ab 98 Rollen
€ 113,06*
€ 134,54
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 106,49*
€ 126,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,1298* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 311,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.