Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 100m x 1362mm, farblos, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04959-00378-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00378-00
EAN/GTIN:
     4042448292124
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959, 100m x 1362mm, farblos, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
100 m
Breite:
1362 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.476,35*
€ 1.855,72*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,88*
€ 1.863,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,04*
€ 1.866,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.863,95*
€ 2.218,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.837,12*
€ 2.186,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.761,19*
€ 2.095,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.646,37*
€ 1.959,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.558,55*
€ 1.854,67
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 1.490,52*
€ 1.773,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.474,88*
€ 1.755,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 14,7488* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.