Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4928 100m x 1372mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04928-60014-20
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04928-60014-20
EAN/GTIN:
     4042448268389
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4928 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband, welches mit einer Acrylatklebmasse ausgerüstet ist. Das Produkt ist transparent und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Klebkraft und Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen. tesafix® 4928 ist besonders gut für eine Verklebung sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
1372 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,93*
€ 1.945,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.534,90*
€ 1.945,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,36*
€ 1.956,59*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.945,48*
€ 2.315,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.913,88*
€ 2.277,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.840,27*
€ 2.189,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.719,69*
€ 2.046,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.623,36*
€ 1.931,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1.552,77*
€ 1.847,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.540,93*
€ 1.833,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 61,6372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.