Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 19 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00524-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00524-00
EAN/GTIN:
     4005800234972
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 19mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,38*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 13,23*
€ 17,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 14,02*
€ 17,69*
Lager 42XH2
77
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 18,62*
14 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 504 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 148,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.