Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612532 Herst.-Nr.: 04651-00524-00 EAN/GTIN: 4005800234972 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270610058, Gewebeklebeband tesaband® 4651 , Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber , Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit , UV-beständig , Handabreiß- und beschriftbar , Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen , Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C, Fabrikat: Tesa Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Markenname: | tesa | Herstellername: | tesa SE | Herstellerartikelnummer: | 04651-00524-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, tesa gewebeband 50mx19mm rot, duck tape, tesa® duct tape, beschriftbar, GEWEBE-KLEBEBAND |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 12,17* | € 17,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 13,20* | € 17,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 13,98* | € 17,63* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,14* | € 18,57* | | | | Lager 260 | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,29* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 171,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|