Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00516-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00516-00
EAN/GTIN:
     4005800224249
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 30mm x 50m tesa blau, duck tape, panzerband tesa, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 840 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.