Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 25m x 50mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00014-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800042959
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 25m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx25m, duck tape, panzer-band schwarz, Abdeckband; Abklebeband; Beschreibbares Klebeband; Bodenmarkierband; Bodenmarkierungsband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 18,32*
€ 23,32*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 26,81*
Lager 42XH2
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 28,47*
9 Tage
31
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 31,99*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 25,80*
€ 32,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 170,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.