Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4432, 200m x 970mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04432-70032-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04432-70032-00
EAN/GTIN:
     4005800201875
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4432, 200m x 970mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
200 m
Breite:
970 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband beige, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 2.331,22*
€ 2.341,28*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2.332,55*
€ 2.342,60*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 2.771,36*
€ 2.777,73*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2.342,60*
€ 2.787,69
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2.335,69*
€ 2.779,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2.332,55*
€ 2.775,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 11,66275* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 14.055,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.