Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 1180mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04328-70025-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-70025-00
EAN/GTIN:
     4042448900708
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4328, 50m x 1180mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
1180 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband schwarz, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 504,88*
€ 516,18*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 504,88*
€ 516,18*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 598,70*
€ 611,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 516,18*
€ 614,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 514,04*
€ 611,71
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 506,37*
€ 602,58
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 504,88*
€ 600,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 10,0976* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 6.194,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.