Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4319, 50m x 60mm, hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04319-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00013-00
EAN/GTIN:
     4005800017209
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4319, 50m x 60mm, hellbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
50 m
Breite:
60 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papierklebeband braun, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,18*
€ 14,36*
7 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 16,63*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 16,72*
5
pro Stück
€ 4,60*
ab € 10,48*
€ 16,87*
Lager 42XH2
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 480 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.