Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4247 PVC, 66m x 100mm, transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04247-00018-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04247-00018-02
EAN/GTIN:
     4005800127977
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesapack 4247 PVC, 66m x 100mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 100 mm 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 0,575* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 225,85*
€ 268,76
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 792 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.