Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 15mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00014-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800008276
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,82*
€ 6,24*
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 4,77*
€ 6,43*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 7,93*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 9,15*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,09243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
€ 255,81*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.