Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 9mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00011-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800010569
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,03*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,71*
15 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,13*
8 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,97*
Lager 42XH2
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7680 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 102,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
€ 255,50*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.