Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälterohrschellen, Dämmstärke 13 mm, Außendurchmesser 89 mm, 3 Zoll


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KR13088
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KR13088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen

Kälterohrschellen, 89 mm, 3 Zoll

  • Rohrschellen - Stahl, galvanisch verzinkt
  • Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m³
  • mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
  • Isolierstärke: 13 mm
  • für Rohr-Außendurchmesser 89 mm, 3 Zoll
  • Schalenlänge 50 mm
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Nutzlast 1150 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
3 Zoll
Außendurchmesser:
89 mm
Dämmstärke:
13 mm
Breite:
50 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
1150 N
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 11,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 77,25*
€ 91,93
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 76,03*
€ 90,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 72,59*
€ 86,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,77*
€ 84,22
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,95*
€ 71,34
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 11,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,03*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.