Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M10, verzinkt


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-311001
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     311001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 1m
gewindestange m10
gewindestange din 975 4.8

Gewindestange, M10

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • nach DIN 975, Festigkeit 4.8
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Länge:
1 m
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, DIN 975, Gewinde, Meterstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 10 Stück (ab € 1,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 15,29*
€ 18,20
pro Bund
ab 2 Bund
€ 15,05*
€ 17,91
pro Bund
ab 5 Bund
€ 14,32*
€ 17,04
pro Bund
ab 10 Bund
€ 13,80*
€ 16,42
pro Bund
ab 20 Bund
€ 13,39*
€ 15,93
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 10,84*
€ 12,90
pro Bund
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,08*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
311401
ab € 18,47*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
310501
ab € 5,47*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
310601
ab € 5,48*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.