Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälterohrschellen, Dämmstärke 13 mm, Außendurchmesser 76 mm, 2 1/2 Zoll


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KR13076
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KR13076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschelle 76 mm
kälterohrschellen

Kälterohrschellen, 76 mm, 2 1/2 Zoll

  • Rohrschellen - Stahl, galvanisch verzinkt
  • Isolierung aus PUR-Schaum 80 kg/m³
  • mit synth. Kautschuk 6 mm an den Stirnseiten
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +105°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W/(m*K)
  • Isolierstärke: 13 mm
  • für Rohr-Außendurchmesser 76 mm, 2 1/2 Zoll
  • Schalenlänge 50 mm
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Nutzlast 1150 N
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
76 mm
Dämmstärke:
13 mm
Breite:
50 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
1150 N
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 9,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 65,40*
€ 77,83
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 64,48*
€ 76,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,42*
€ 73,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 59,51*
€ 70,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,78*
€ 69,95
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,85*
€ 59,32
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 11,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,03*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.