Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfekt Kälteschellen / Kälterohrträger, 21,3 mm, 1/2 Zoll, Dämmstärke 30 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 3
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-K3021
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     K3021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen

Perfekt Kälteschellen / Kälterohrträger, 21,3 mm, 1/2 Zoll

  • wird ohne Dichtpaste verlegt
  • aus druckfestem Polyurethan - Integralschaum mit eingeschäumten Stahlbügeln
  • FCKW frei
  • Innensechskantschrauben verbinden die beiden Schellenhälften
  • Metallteile galvanisch verzinkt
  • mit kombiniertem Montagegewinde metrisch und Zoll
  • oberflächenbeschichtet - RG 250 kg/m³
  • Brandklasse B2 gem. DIN 4102
  • Temperaturbeständigkeit: -100°C bis +130°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W (m*K)
  • Dampfdiffussions-Widerstandsfaktor gem. DIN 52615 Abschnitt 4.2 Mittelwert > µ 2500
  • Spannbereich 21,3 mm, 1/2 Zoll
  • Dämmstärke 30 mm
  • Anschlussgewinde M8/M10 und Anschlussgewinde 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Abmessung:
1/2 Zoll
Spannbereich:
21,3 mm
Dämmdicke:
30 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10 + 1/2 Zoll
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Perfekt Kälteschelle, Perfekt Kälteschellen, Perfekt Kälterohrschelle, Perfekt Kälterohrschellen, Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 8,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,95*
€ 65,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,90*
€ 64,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,20*
€ 60,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,74*
€ 59,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,91*
€ 58,20
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,20*
€ 49,03
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,06*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,71*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.