Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen W5 Edelstahl A4, DIN 3017, 16 - 25 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A4761625
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A4761625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Schlauchschellen W5 Edelstahl A4, DIN 3017, 16 - 25 mm

  • mit Schneckengewinde und Sechskant- Kreuzschlitzschraube
  • Bandbreite: 9 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
16 - 25 mm
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w5 16-25, schlauchbinder, schlauchbinder w5, Schlauchschelle, Schlauchschellen, A2, A4, Schlauchrohrschelle, Schlauchrohrschellen, Schlauchsicherung, Schlauchbandage, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,8298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,35*
€ 65,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,57*
€ 64,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,71*
€ 61,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,26*
€ 59,81
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,53*
€ 58,94
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,49*
€ 49,37
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4761220
ab € 39,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4762032
ab € 42,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4762540
ab € 45,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4763250
ab € 49,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4764060
ab € 53,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4765070
ab € 57,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A4760816
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.