Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Schraubrohrschellen mit Kippschraube, 54 - 59 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-990054
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     990054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic - Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 54-59 mm

  • Zweischrauben-Gelenkrohrschelle mit Prakticverschluss
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Stufenmutter M8/M10
  • Materialstärke: 25 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
54 - 59 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,5 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, Schraubrohrschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 36,96*
€ 43,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,32*
€ 43,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,09*
€ 40,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,20*
€ 39,51
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,40*
€ 38,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,41*
€ 32,62
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,02*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,72*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.