Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 131 - 135 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-983135
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     983135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 131-135 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8/M10
  • Materialstärke: 25 x 2,5mm
  • Nutzlast 1,9 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
131 - 135 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
2,5 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,9 KN
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 1,3052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 43,72*
€ 52,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,40*
€ 51,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 40,80*
€ 48,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,54*
€ 47,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,65*
€ 45,99
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,63*
€ 38,83
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 11,18*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,67*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,33*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,77*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,96*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,23*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,69*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.