Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube, 75 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-981075
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     981075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 75 mm

  • Gleitfähigkeit durch silikonhaltige Schallschutzeinlage und PVC-Abstandsring
  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Farbe der Schallschutzeinlage: grau
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschraube
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
75 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gleitschelle, Gleitschellen, Gleitrohrschelle, Gleitrohrschellen, Schelle, Schellen, Schallschutzschelle, DIN4109, Kunststoffschelle, PVC-Schelle, Universalschelle, Warmwasserrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,9312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,68*
€ 73,40
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 60,88*
€ 72,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 57,91*
€ 68,91
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,12*
€ 66,78
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,21*
€ 65,70
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,56*
€ 55,41
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 11,18*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,66*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,77*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,96*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,25*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,69*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.