Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 4 Zoll, 108 - 114 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-980814
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     980814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 4 Zoll, 108-114 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8/M10
  • Materialstärke: 25 x 2,0mm
  • Nutzlast 1,9 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 Zoll
Spannbereich:
108 - 114 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
2,0 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,9 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 108-114, lüftungsschelle, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 61,45*
€ 73,13
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 60,62*
€ 72,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 58,06*
€ 69,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,03*
€ 66,68
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,30*
€ 65,81
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 46,75*
€ 55,63
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 10,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 11,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,45*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,70*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,83*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,57*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.